曜日別特売
6300037565 KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m 八木熊 81889100

 

6300037565 KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m 八木熊 81889100
6300037565 KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m 八木熊 81889100
6300037565 KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m 八木熊 81889100
6300037565 KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m 八木熊 81889100
6300037565 KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m 八木熊 81889100
6300037565 KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m 八木熊 81889100
6300037565 KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m 八木熊 81889100
6300037565 KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m 八木熊 81889100

KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚2m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81889100
品番
6300037565
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。100VのACケーブルと2mの三脚がセットになっております。

用途
現場の夜間照明に。
セット内容
本体、電源ユニット、三脚、ライト用バッグ、三脚バッグ
寸法(mm)
【灯具】Φ656×485、【電源ユニット】324×143×156、【三脚】2140
質量(kg)
12
電圧(V)
100
消費電力(W)
200
電線長さ(m)
3.3(灯具)
取付穴径(Φmm)
【三脚】32
配光角度(°)
360
明るさ(Lm)
18000
注意
※設置する場所は振動が無く、なるべく水平面に設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする