曜日別特売
HXK30005RIH ライブナチュラルMRX 朝日ウッドテック 81889380

※寸法図

HXK30005RIH ライブナチュラルMRX 朝日ウッドテック 81889380
HXK30005RIH ライブナチュラルMRX 朝日ウッドテック 81889380
HXK30005RIH ライブナチュラルMRX 朝日ウッドテック 81889380
HXK30005RIH ライブナチュラルMRX 朝日ウッドテック 81889380

ライブナチュラルMRX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色オーク
タイプ3P
内容量1箱(6枚)注文コード81889380品番HXK30005RIH
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

節や白太など天然木の味わいをより感じられるマットな質感の突き板フローリング。
ライブナチュラルMRXはMSXよりも節や白太などのキャラクターが多く入るため、より天然木ならではの自然が創りだした木目や表情が感じられます。
熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、マットな質感のため、素材感を高めた仕上がりになっています。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。

ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。
ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。
ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。
オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。

用途
住宅用/床暖房対応
色
オーク
タイプ
3P
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
仕上
マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)
表面
銘木単板
工法
捨て貼り
グリーン購入法
適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※節部分などに凹みが現れる場合があり、節や入り皮部分の抜けた箇所に対してパテ埋め処理は行っていません。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする