曜日別特売

バタービーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81890055
品番
E-2237
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469
用途
具材を炒めたり、すくい上げたり、ポテトサラダやハンバーグのタネを押しつぶしたり、お菓子作りでバターと砂糖を混ぜたりする際に
仕様
引っ掛け穴付き、食洗機使用可
材質
ハンドル部:抗菌剤入りポリプロピレン / 金属部:ステンレス / 樹脂ヘラ部:66ナイロン樹脂,(ハンドル部)抗菌剤入りポリプロピレン / (金属部)ステンレス / (樹脂ヘラ部)66ナイロン樹脂
寸法(mm)
【ヘラ】135×74×3【柄長】150
色
マットブラック/シルバー
質量(g)
42
本体寸法(mm)
290×74×19
耐熱温度(℃)
(ハンドル部)110 / (ヘラ部)180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする