- 用途
- 用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)
溶接・溶断溶解作業
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能
農薬散布作業(水和剤・粉剤)
重金属含有粉じん
サンダー作業
グラインダー作業
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
各種粉体取扱作業
- 質量(g)
- ~805
- 適合規格
- JIS C 0920:2003:保護等級 IP51
- 長さ(cm)
- 【送気管】85
- 型式検定合格番号
- Sy20G2:第TP25号(区分 大風量形/PL1/B級),Sy20G2・5:第TP115号(区分 大風量形/PL2/A級)
- 適合フィルター
- G2、G2.5
- 指定防護係数
- Sy20G2:14,Sy20G2・5:33