マイン
耐熱汁椀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
朱
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81923156
品番
M11-742
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
加水分解しにくいため、水による劣化が起こりにくいです。
用途
洗浄機対応
TGK品番
1-2219-0102
色
黒
材質
SPS樹脂
容量(cc)
280
直径×高さ(mm)
102×68
注意
※レンジ対応