マイン
耐熱汁椀
加水分解しにくいため、水による劣化が起こりにくいです。
用途
洗浄機対応
材質
SPS樹脂
容量(cc)
280
直径×高さ(mm)
102×68
内容量
1個
注意
※レンジ対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81923156
M11-742
1-2219-0102
黒
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
81925518
M11-764
1-2219-0101
朱
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください