マイン
耐熱飯器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
黒
注文コード
81924450
品番
M11-743
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
加水分解しにくいため、水による劣化が起こりにくいです。
用途
洗浄機対応
TGK品番
1-2219-0202
色
黒
材質
SPS樹脂
容量(cc)
430
直径×高さ(mm)
120×70
注意
※レンジ対応