曜日別特売

耐熱飯器

耐熱飯器 - マイン耐熱飯器 - マイン耐熱飯器 - マイン

加水分解しにくいため、水による劣化が起こりにくいです。

用途
洗浄機対応
材質
SPS樹脂
容量(cc)
430
直径×高さ(mm)
120×70
内容量
1個
注意
※レンジ対応
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
M11-743 8192445081924450M11-7431-2219-0202黒
¥1,140
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
M11-749 8192490681924906M11-7491-2219-0201白粉引
¥1,140
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
M11-755 8192528181925281M11-7551-2219-0203チャコールグレー
¥1,140
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする