曜日別特売
M11-755 耐熱飯器 マイン 81925281

耐熱飯器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
チャコールグレー
注文コード
81925281
品番
M11-755
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

加水分解しにくいため、水による劣化が起こりにくいです。

用途
洗浄機対応
TGK品番
1-2219-0203
色
チャコールグレー
材質
SPS樹脂
容量(cc)
430
直径×高さ(mm)
120×70
注意
※レンジ対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする