マイン
耐熱汁椀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
朱
朱
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81925518
品番
M11-764
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
加水分解しにくいため、水による劣化が起こりにくいです。
用途
洗浄機対応
TGK品番
1-2219-0101
色
朱
材質
SPS樹脂
容量(cc)
280
直径×高さ(mm)
102×68
注意
※レンジ対応