- 用途
- 熊よけ・害獣ホーン・害獣対策・遭難対策・アウトドア・登山・釣り・防災対策・防犯対策・農作業
- 色
- イエロー×黒
- セット数
- 5セット
- 付属品
- 熊よけ鈴×1、電子ホイッスル×1(ネックストラップ×1、取扱説明書×1)(1個あたり)
- 材質
- 【 熊よけ鈴】鉄【ストラップ】PUレザー
- 質量(g)
- 【電子ホイッスル】約69g 【ネックストラップ】約8g 【熊よけ鈴】約30g
- 寸法(cm)
- 【電子ホイッスル】 約 横幅4.3cm×縦14cm×奥行3.3cm 【ネックストラップ】 約 全長47cm 【熊よけ鈴】 約 横幅3.5cm×縦14cm×奥行2.5cm
- 機能
- (電子ホイッスル)音量:130dB サウンド機能:3種類(TONE1、TONE2、TONE3) ライト機能:2種類(通常点灯、SOS点滅機能)
- 使用電池
- 電子ホイッスル:9V角形乾電池 6F22
- 対象動物
- 熊