曜日別特売
10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385

10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385
10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385
10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385
10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385
10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385
10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385
10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385
10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385
10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385
10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385
10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385
10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385
10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385
10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385
10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385
10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385
10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385
10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385
10003560ORBR 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 81926385

電子ホイッスル + 熊鈴

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は色など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
オレンジ×茶
注文コード
81926385
品番
10003560ORBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

【電子ホイッスル】
口をつけずに使用することが出来るので衛生的
3種類のトーンを切り替えることができ、用途に合わせて音を選べます。音を届けたい特定の方向へ的確に鳴らすことができます。
2種類のライト機能を切り替えることができ、用途にあわせてモードを選べます。
幅広いシーンでプロフェッショナルなパフォーマンスを発揮・スポーツ: 審判(レフェリー)、コーチ、指導者・救護・安全: ライフガード、警察、警備・防犯・防災: 個人用の防犯ブザー、災害時の合図 【熊よけ鈴】
衝撃に強い頑丈な鉄を使用。長く使える安心感があります。ストラップの磁石部分に付けることで、簡単に消音できます。
手に馴染み、アウトドアシーンでも、安心して使えるPUレザーを採用。

用途
熊よけ・害獣ホーン・害獣対策・遭難対策・アウトドア・登山・釣り・防災対策・防犯対策・農作業
色
オレンジ×茶
セット数
1セット
付属品
熊よけ鈴×1、電子ホイッスル×1(ネックストラップ×1、取扱説明書×1)(1個あたり)
材質
【 熊よけ鈴】鉄【ストラップ】PUレザー
質量(g)
【電子ホイッスル】約69g 【ネックストラップ】約8g 【熊よけ鈴】約30g
寸法(cm)
【電子ホイッスル】 約 横幅4.3cm×縦14cm×奥行3.3cm 【ネックストラップ】 約 全長47cm 【熊よけ鈴】 約 横幅3.5cm×縦14cm×奥行2.5cm
機能
(電子ホイッスル)音量:130dB サウンド機能:3種類(TONE1、TONE2、TONE3) ライト機能:2種類(通常点灯、SOS点滅機能)
使用電池
電子ホイッスル:9V角形乾電池 6F22
対象動物
熊
注意
※【電子ホイッスル】
※アラーム作動中は、耳元に近づけないでください。
※LEDライトを直接目に向けないでください。
※高温多湿・水気のある場所での保管・使用は避けてください。
※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
※音に異常を感じる場合は、電池の交換をお試しください。
※電池は付属しておりませんので、販売店でお買い求めください。【熊よけ鈴】
※本製品は、熊などとの遭遇リスクを軽減するための補助的な道具です。接近や被害を完全に防ぐものではありませんので、状況に応じて周囲の安全確認を十分に行ってください。
※風音・川の流れ・雨・地形・植生などの影響で、音が届きにくくなる場合があります。他の対策(複数人での行動、食料管理、地域の指導の遵守など)と併用してください。
※強い衝撃を加えたり、無理な力で振るなどの行為はお控えください。破損の原因となります。
※火気の近くや高温になる場所には置かないでください。
※静音モードの切り替えに磁石を使用しているため、ペースメーカーなどの医療機器、磁気カード、精密機器には近づけないようご注意ください。
※ご使用前には点検を行い、破損や変形が見られる場合は使用を控えてください。
※小さなお子様が使用する際は、保護者の監督のもとでご使用いただき、本来の用途以外には使用しないでください。
※万が一、本製品の使用中に事故・損害・人的被害が発生した場合は、メーカーでは一切責任を負いかねますことをご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする