曜日別特売
BR-974 空調衣服用バッテリー耐火ケース【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 81927067

BR-974 空調衣服用バッテリー耐火ケース【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 81927067
BR-974 空調衣服用バッテリー耐火ケース【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 81927067
BR-974 空調衣服用バッテリー耐火ケース【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 81927067
BR-974 空調衣服用バッテリー耐火ケース【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 81927067
BR-974 空調衣服用バッテリー耐火ケース【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 81927067
BR-974 空調衣服用バッテリー耐火ケース【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 81927067
BR-974 空調衣服用バッテリー耐火ケース【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 81927067
BR-974 空調衣服用バッテリー耐火ケース【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 81927067
BR-974 空調衣服用バッテリー耐火ケース【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン 81927067

空調衣服用バッテリー耐火ケース【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81927067
品番
BR-974
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

【4層の耐熱構造】4層の難燃構造を採用し、バッテリー電池の火災拡散を防止し、火災から守る安全設計の商品です。難燃構造・防水仕様・防炎仕様でリスクを軽減します。また内部の断熱層が熱の伝わりを軽減し、難燃素材により燃え広がりを防ぎ、ファスナーで密閉性を確保します。
【最大 耐熱温度 1000℃の2枚合わせ でしっかり防御】JIS L 1091 a-2法の燃焼性試験 (A、B 2種類の生地で試験済み)約1000℃のバーナーで2分間燃焼させて試料の着火(燃焼)の結果 着火が確認できませんでした。【JIS L 1091 a-2法 燃焼試験合格】パイピング、ファスナーも燃焼試験に合格済みです。
【SGS認証取得済み】耐熱性に優れた4層の素材が、リスクを軽減し燃焼を防ぎます。 また、防水性も兼ね備えています。防水試験合格!
[使用上の注意]
本品はあくまでも、バッグ内の燃焼を最小限に防ぐ製品のため、 完全に燃えないようにするための製品ではございません。
本品の中に入れた物等の故障・破損・その他に関して一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
サイズ:約15.3cm×15.8cm(フタ+5cm)
チャック有効巾:約11.5cm(バッテリーの有効サイズ:約タテ13cm×ヨコ約10cm×幅約3cm迄、タテ、コヨのサイズによって若干変動します。)

用途
空調衣服のバッテリーの収納に/ケーブル穴とベルトループがあるので、ケースにいれたまま空調衣服が使えます/外側の炎から中身を守る/中身の火災拡散防止
セット内容
耐火ケース×1個
材質
外側:シリコンコーティングガラス繊維 / 内側:アルミガラス繊維
備考
JIS L 1091 a-2法の燃焼性試験 (A、B 2種類の生地で試験済み)約1000℃のバーナーで2分間燃焼させて試料の着火(燃焼)の結果 着火が確認できませんでした。
構造
4層の難燃構造を採用し、バッテリー電池の火災拡散を防止し、火災から守る安全設計の商品です。難燃構造・防水仕様・防炎仕様でリスクを軽減します。また内部の断熱層が熱の伝わりを軽減し、難燃素材により燃え広がりを防ぎ、ファスナーで密閉性を確保します。
外寸(mm)
153×158(マチ無し)
開口寸法(mm)
【チャック】115
適合サイズ(cm)
【バッテリー】10×13×3(空調〇、村上〇〇、バート〇(30V)なども入ります。)
注意
※本品はあくまでも、ケース内の燃焼を最小限に防ぐ製品のため、完全に燃えないようにするための製品ではございません。
※”火を完全に防ぐもの”ではなく、”延焼を遅らせる”補助的な道具としてご使用ください。
※本品の中に入れた物等の故障・破損・その他に関して一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする