1026646 KS次世代兼用ブラケット 国元商会 81927785

1026646 KS次世代兼用ブラケット 国元商会 81927785
1026646 KS次世代兼用ブラケット 国元商会 81927785
1026646 KS次世代兼用ブラケット 国元商会 81927785

KS次世代兼用ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はタイプ・型式など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
A フランジを挟んで施工 アルバトロス、Iq、トビライン、ミレニューム等
型式
750G Aタイプ
注文コード
81927785
品番
1026646
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

段差を減らし作業者の安全性確保。次世代足場の布材(つなぎ材)と、ブラケットの水平パイプとの段差を減らした取付け構造(
布材の取付け状況により、段差が出る場合があります)。
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取り付け可能にした安全設計。
取付の自由度UP(次世代足場のフランジに、ブラケットが干渉しないように、空間を最大限確保)。

用途
あらゆる次世代足場に対応でき、従来の枠足場とも兼用できる伸縮式持送り枠。
型式
750G Aタイプ
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
404
タイプ
A フランジを挟んで施工 アルバトロス、Iq、トビライン、ミレニューム等
横幅(mm)
530~800
仕上
本体:溶融亜鉛めっき クランプ:高耐食性めっき鋼板
注意
※建地パイプにきっちり添わせたうえで、クランプの締付トルクを34.3N・m(350kgf・cm)で確実に締付てください。
※伸縮調整後必ずボルトを締付けて、固定した状態で使用してください。(止めボルト締付トルク:8~10N・m)
※本製品は仮設工業会認定品です。持ち送りわく以外では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする