曜日別特売
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925

ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925
ASKB-5028(NA) ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善) 81927925

ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は耐荷重など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
耐荷重(kg)
5
注文コード
81927925
品番
ASKB-5028(NA)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

賃貸の壁が変わる。穴が目立たない多機能スピーカー付きウォールシェルフ
収納・音・間接照明・充電をひとつに集約。暮らしを整える、賃貸でも使いやすい多機能棚
壁に大きな穴を開けることなく、置き家具ではできなかった”空間の使い方”を可能に
家具としての佇まいは、あくまでシンプルに。その中に、毎日使いたくなる便利な機能だけを厳選しました。複数の役割を一台に集約することで、収納スペースは増えるのに、部屋はすっきり
山善のリラムーブシリーズは「Relax(リラックス)」と「Move(動き)」を掛け合わせた造語で、心地よさと利便性を両立する製品シリーズです。本製品は、その中でも注目のニューアイテム
【特徴】
壁掛け:石膏ボードに簡単取り付け!穴が目立たない設計
音楽:Bluetooth&USB接続で手軽に再生
充電:音楽を聴きながらスマホを充電(Type-A/Type-C)
照明:空間を優しく照らす間接照明(ライト)機能
拡張:2台接続で臨場感あふれるサラウンド空間

用途
ベッドサイド・キッチン・リビングなどの収納に
質量(kg)
6
タイプ
ボックス
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×16×28
付属品
固定用パーツ(本体側用)×2、固定用パーツ(壁側用)×2、固定用ピン×(予備10含)30、ピン刺し工具、、固定用パーツ(壁用)取付用紙、電源アダプター
消費電力(W)
約22.5(最大)
電源コード(m)
1.8
保証期間
1年
スピーカーユニット
フルレンジ 76.2mm×1
対応ファイル
USB再生:MP3
定格入力
DC9V 2.5A
通信距離(m)
最大約10(使用環境によって異なります)
充電端子
USB Type-A:DC5V 1.0A/USB Type-C:DC5V 2.1A
取扱説明書:(1.55MB)
注意
※本品付属のスピーカーは下向きに設置されております。
※リモコンなし、手動操作のみ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする