曜日別特売
R14-108-R2 14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 81928160

 

R14-108-R2 14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 81928160
R14-108-R2 14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 81928160
R14-108-R2 14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 81928160
R14-108-R2 14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 81928160
R14-108-R2 14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 81928160
R14-108-R2 14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 81928160

14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブルR14-108-R2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は長さなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
長さ(m)
2
注文コード
81928160
品番
R14-108-R2
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル
KIVケーブル14SQ
片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き
バッテリーやインバーター接続などに使いやすい
すぐに使える赤黒2本セット

用途
バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に
長さ(m)
2
規格
【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)
定格電圧(V)
0~600
定格電流(A)
~100
ケーブル
KIV14SQ 赤黒2本セット
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする