マリンテック
14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
R14-108-R10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式
長さ(m)
10
注文コード
81928178
品番
R14-108-R10
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル
KIVケーブル14SQ
片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き
バッテリーやインバーター接続などに使いやすい
すぐに使える赤黒2本セット
用途
バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に
長さ(m)
10
規格
【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)
定格電圧(V)
0~600
定格電流(A)
~100
ケーブル
KIV14SQ 赤黒2本セット
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表