CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1 1/2
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形
注文コード
81937581
品番
CHB-40-BALL-VALVE
参考基準価格(税別)
¥21,010
販売価格(税込)
¥21,684
販売価格(税別)
¥
19,713
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類
など
4569
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1 1/2
種別
部品
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形