CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF〜)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:複動作動形
注文コード
81938105
品番
CHBF-V1-20-0B-AC200V
参考基準価格(税別)
¥28,990
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類
など
1551
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc3/4
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:複動作動形
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)