曜日別特売
1200S14M1288GP スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト 81942239

1200S14M1288GP スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト 81942239
1200S14M1288GP スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト 81942239

スーパートルクG PLUS タイミングベルト

商品レビューを投稿する
71日以内出荷71日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81942239
品番
1200S14M1288GP
参考基準価格(税別)¥111,530販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。
従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。
伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。

用途
ベルトピッチ 14.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)
材質
高硬度合成ゴム
歯数
92
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
120
歯形
S14M
ベルトピッチ周長(mm)
1288
関連資料:(15.15MB)
注意
※写真は代表画像です
※旧型式は以下です。詳細はカタログご参照ください 旧型式:1200S14M1288

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする