150S8M632GP スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト 81942860

150S8M632GP スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト 81942860
150S8M632GP スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト 81942860

スーパートルクG PLUS タイミングベルト150S8M632GP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81942860
品番
150S8M632GP
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。
従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。
伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。

用途
ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)
材質
高硬度合成ゴム
歯数
79
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
15
歯形
S8M
ベルトピッチ周長(mm)
632
関連資料:(15.15MB)
注意
※写真は代表画像です
※旧型式は以下です。詳細はカタログご参照ください 旧型式:150S8M632

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする