イメージ画像となります。実際の製品と異なります。
日立産機システム
オイルフリースクリュー
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81944488
品番
DSP-45FATR5G1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥29,100,000
販売価格(税込)
¥11,549,780
販売価格(税別)
¥
10,499,800
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
仕様
【吸込み圧力】大気圧【温度】2~45℃
電源電圧
三相200V(50Hz)
温度(℃)
【吐出し】吸込み温度+15以下
モーター
2極全閉外扇モータ
常用吐出圧力(MPa)
0.7
冷却方式
空冷
使用冷媒
【ドライヤー】R410A
始動方式
スターデルタ(3コンタクタ)
騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)
63
駆動方式
モータ直結+ギヤ駆動
潤滑油量(L)
32(非充填)
公称出力(kW)
45
出口空気露点(℃)
【ドライヤー】10[圧力下]
吐出空気量(m
3
/min)
7.8
空気槽容量(m
3
)
2.26
注意
※ギヤオイルが必要な製品です。非充填にて出荷致しますので、別途ギヤオイル(32L)をご準備ください。純正ギヤオイルの部品コード:59047620(20L)
※2.26m3以上のレシーバータンク設置が必要な製品です。
※ 一週間ごとの乾燥運転が不可能な場合は、防錆処置および定期的な点検が必要になりますので、ご購入先、または日立サービ
※スステーションにご依頼ください。
※ 一週間ごとの乾燥運転または防錆処置を怠りますと、ベアリング部の潤滑油の油膜切れや大気中の湿度の影響により錆が発生
※し、運転再開時にベアリング損傷やエアエンドのロックの事故につながる恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
北海道地方
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
沖縄地方
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000
離島
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000
もっと見る