油性ボールペン アクロボール150(1.0中字)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81947845 品番 BAB-15M-LL
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。
グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。
アクロインクでは最も太いボール径:1.0mmで濃くハッキリと文字が見えます。

インク色 インクアクロインキ(油性) 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)1 方式ノック式 用途紙への筆記 適合替芯:BRFV-10M 全長(mm)142 シリーズアクロボール エコマーク認定認定 最大径(Φmm)11.4 替芯BRFV-10M 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸)ブルー 線の太さ中字 エコマーク認定番号16 112 033 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
領収書等
サービス業

なかなか油性の1.0がなくて、今は細いものが主流になっているので助かりました。書き心地はよかったです。書きやすいです。

対象商品:
81947827
2023-12-07
用途:
一般事務
サンマックス株式会社 様

書き味が好みに合っています。リピートで購入しています。

対象商品:
81947827
2022-10-30
用途:
筆記用
その他業種

商品は今まで満足して使用していました、インクがなくなり注文した次第です。
ただ発送時の梱包ですが、たかだかポールペン 10本にこれだけ大きな
段ボール箱が必要とは思えません。
レーターパックでも十分です。そうすれば送料も安く済みます。
梱包を同じにすれば梱包資材の管理が省力出来ますが、

資源のロスです。商品によって梱包方法の切り替えを検討下さい

対象商品:
81947836
2021-05-28
用途:
通常の筆記作業
サービス業

この種類は以前より使用しており、なめらかでインクも
出すぎることなく綺麗に書けるので最高です。
持ち手も持ちやすく疲れない。

対象商品:
81947827
2021-04-17
用途:
書類等の書込み
その他業種

テレビCMで知り購入してからはお気に入り。濃く太く描けるので良い。(替え芯が買えるとより嬉しいが…)

対象商品:
81947836
2019-02-03
用途:
ノートへの記帳
その他業種

アクロボールはつまりなどなく今までないサラサラ感で書けで気持ちがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする