BAB-15EFC-V 油性ボールペン アクロボールカラー パイロット 81947897

油性ボールペン アクロボールカラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81947897 品番BAB-15EFC-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

書き出しが良くなめらかに濃く書ける、新開発の油性インキ「アクロインキ」
「アクロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズになり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。
すべりにくくしっかり握れるラバーグリップ
グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています(特許登録済)。さらに、握り位置、太さ、形状などの調査データに基づき、グリップの形状にカーブを持たせ、筆記時の最適な握りを実現しました。

インク色バイオレット 先端ボール径(mm)0.5 適合替芯:BRFV-10EF-(B/R/L)(※G/V/P/O/LBは替え芯はご用意しておりません。) 全長(mm)142.5 エコマーク認定認定 方式ノック式 最大径(Φmm)11.4 インクアクロインキ(油性) 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸)バイオレット 商品タイプ本体 線の太さ極細 エコマーク認定番号16 112 033

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81947863
2018-11-13
用途:
事務
建設業・工事業

書きやすいので リピート率が多いです。ちょっと金額が足りない場合にも いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする