油性ボールペン替え芯(レフィル) アクロインキ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81947976 品番 BRFS-10F-G
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80
インク色 先端ボール径(mm)0.7 商品タイプ替芯 全長(mm)67 最大径(Φmm)2.3 用途2+1エボルト等 替え芯 適合本体シリーズ名アクロインキ高級回転繰り出し式多色 インク油性 アクロインキ 入数1本 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69301076
2023-08-03
用途:
販促で作ったボールペンの替芯。

販促で作ったボールペンが使いやすいとお客様に好評で、替芯はどれなの?とお問い合わせを頂いたため、こちらを購入してお配りしました。

1人が参考にしています
対象商品:
69301085
2023-03-01
用途:
多機能ボールペンの替え芯
その他業種

PILOT EVOLTのインクがなくなったので購入。金属の替え芯はなかなか売ってないので助かります。価格も他より安いと思います。品質は問題ありません。

対象商品:
69301076
2022-08-17
用途:
手帳用の細い多機能ペンで使用
教育・研究機関

鮮明な線が引けるし、書き味が滑らかなので長時間使っても疲れない。

対象商品:
69301076
2021-12-03
用途:
ボールペンの替え芯交換

ボールペンはパイロットのCERATECで古く愛用しているもので、交換する替え芯も文具店やネット販売で見つからない状況でした。モノタロにありました。商品レビュ―に、「替え芯1本が購入できた」と書かれていたので、私も早速購入しました。黒と赤で3本です。送っていただきました。ありがとうございました。そして、たった3本ですが、段ボールで届きました。すみません。

対象商品:
69301085
2021-09-10
用途:
予備の替え芯

安く安定供給されていて助かっています。無いと困るのでこの先も定期的に購入していこうと思っています。

対象商品:
69301085
2021-03-18
用途:
30年前の2色ボールペン用
製造業

30年前に卒業した自動車学校(廃校)の2色ボールペンが出てきました。金属で細身のボールペンでしたので、番号を探して寸法があっていることから、1本だけで申し訳なかったのですが、購入。
滑らかな書きごごちで満足しています。

対象商品:
81947942
2021-02-05
用途:
事務用のペンのインク切れ
KEN工房 様

近くのホームセンターには替え芯がありませんので
モノタローさんで購入
こちらのインクは私には合うみたいでリピート購入

対象商品:
69301076
2020-09-11
用途:
替え芯
サービス業

ついでの買い物で出かけずにすみ助かりました。またついでに購入します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする