パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
ツープラスワン エボルト ボール・シャープペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81947994
品番
BTHE-1SR-B
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
インク色
黒・赤
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
適合
替芯:BRFS-10F-B・R(黒・赤)、替ゴム:HERFS-10
全長(mm)
143
タイプ
細字
種類
多機能筆記具
方式
回転&ノック式
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
11.9
インク
油性インク
色数
2色+シャープペン
色(軸)
ブラック
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応