曜日別特売
DC-800M フランス落シ 中西産業 81948913

DC-800M フランス落シ 中西産業 81948913
DC-800M フランス落シ 中西産業 81948913

フランス落シ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法(mm)172×28仕上サチライトクロム注文コード81948913品番DC-800M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質亜鉛ダイカストねじの種類ミリねじストローク(mm)20寸法(mm)172×28仕上サチライトクロム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81949035
2025-10-23
用途: シャッターの中央の柱を止めるため
中原モータース自動車・二輪車・自転車関連業

シャッターのセンター柱に取り付けましたが、何も加工せずに着きました。

対象商品 : 81949026
2023-06-21
用途: マンション共用扉の修繕に
その他業種

元々付いていた金物を外して、メーカーと型番を調べてモノタロウさんで購入しました。安く入手できて大変助かりました。ありがとうございました。(ネジ付でしたら☆5つでした)

対象商品 : 81948825
2022-08-24
用途: 補修作業

安定した機能があります。
インチネジとセンチネジがあります。注意が必要です。

2が参考にしています
2020-02-04
用途: 両開きドアの落としの交換
サービス業

意外と簡単に交換できました 悪くなればまた注文をしたいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする