DC-X-181RO ローラー付きグレモンハンドルL 中西産業 81949656

DC-X-181RO ローラー付きグレモンハンドルL 中西産業 81949656
DC-X-181RO ローラー付きグレモンハンドルL 中西産業 81949656

ローラー付きグレモンハンドルL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法DT(mm)35
内容量1個注文コード81949656品番DC-X-181RO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法DT(mm)35材質亜鉛ダイカスト付属品M5×16 丸皿小ねじ(8本) 、 角軸種類屋内用勝手仕上サチライトクロム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする