DC-X-18RO ローラー付きグレモンハンドルL 中西産業 81949832

DC-X-18RO ローラー付きグレモンハンドルL 中西産業 81949832
DC-X-18RO ローラー付きグレモンハンドルL 中西産業 81949832

ローラー付きグレモンハンドルL

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法DT(mm)45
内容量1個注文コード81949832品番DC-X-18RO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法DT(mm)45材質亜鉛ダイカスト付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸種類屋内用勝手仕上サチライトクロム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81949848
2023-03-30
用途: ハンドル取替
平成電工

メーカーさんの同じ品物との交換作業網順調に簡単でした。

対象商品 : 81949848
2019-10-26
用途: ドアノブの交換
株日本メディックス医療・福祉・介護関連業

同型のドアノブが23年使用で、ローラー部が破損して交換となりました。
キャッチャーは既存のままですが、グレモンハンドルを新品交換してかなり
きっちり締まるようになり好評です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする