渡辺金属工業
ライスストッカー20kg(キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
緑
緑
赤
シルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81950325
品番
RS20G
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
国産トタン素材だから光を通さず、湿度の影響も受けにくくお米を乾燥から守ります。
用途
フタが二重構造なので、防虫剤や乾燥材を入れられます。
TGK品番
1-0293-1803
色
緑
仕様
1合用の計量カップ付
質量(kg)
2.8
直径×高さ(mm)
360×330