曜日別特売
2215-KB 18-8 ヘリオス シュプリーム コーヒーポット 1.5L ダック 81950447

18-8 ヘリオス シュプリーム コーヒーポット 1.5L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81950447
品番
2215-KB
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

ステンレス二重構造により保温性に優れています。

用途
蓋は片手で開口可能なヒンジタイプです。
TGK品番
1-1872-0403
容量(L)
1.5
口径(Φmm)
44
直径×高さ(mm)
141×224
注意
※洗浄機対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする