アイデアセキカワ
多機能オープナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
81950666
品番
-
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
3種類のキャップを簡単に開けることができます。
TGK品番
1-0593-2301
色
ブラック
材質
【ハンドル】ポリプロピレン【金属部】18-0ステンレス
全長(mm)
112