アイデアセキカワ
多機能オープナー
3種類のキャップを簡単に開けることができます。
材質
【ハンドル】ポリプロピレン【金属部】18-0ステンレス
全長(mm)
112
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81950666
-
1-0593-2301
ブラック
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
81952450
-
1-0593-2302
ホワイト
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください