5519 ちびにゃんこトング たま  黒 正本 81950761

ちびにゃんこトング たま 黒

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81950761
品番
5519
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

あると便利な薬味トングです。

TGK品番
1-0500-0704
材質
【樹脂部】66ナイロン【金属部】ステンレス
耐熱温度(℃)
180
寸法(幅×長さ)(mm)
20×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする