正本
抗菌 耐熱カラートング 小 オレンジ
厨房内やお惣菜売り場での色分けが可能です。
用途
抗菌・洗浄機対応
TGK品番
1-0490-0604
材質
【樹脂部】66ナイロン(抗菌・ガラス繊維入)【金属部】ステンレス
全長(mm)
200
耐熱温度(℃)
270
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81951120
-
¥
1,050
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください