曜日別特売
64091 アルコロック コスモス サラダボール 14cm アルク 81950849

アルコロック コスモス サラダボール 14cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81950849
品番
64091
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
TGK品番
1-1892-0207
材質
強化ガラス
直径×高さ(mm)
140×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする