曜日別特売
CH-2143 こめコレ!スリキリゆきだるまカップ 曙産業 81950937

こめコレ!スリキリゆきだるまカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81950937
品番
CH-2143
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

目盛付きなので液体の計量にも使用できます。

TGK品番
1-0294-1101
材質
スチロール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×60×105
耐熱温度(℃)
-30~70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする