CH-2140 こめコレ!米びつろうと 曙産業 81950998

こめコレ!米びつろうと

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81950998
品番
CH-2140
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

これひとつでお米の計量・保存・移し替えができます。

用途
洗浄機対応
TGK品番
1-0294-1301
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×110×69
耐熱温度(℃)
-20~120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする