曜日別特売
- 抗菌 耐熱カラートング  小 オレンジ 正本 81951120

抗菌 耐熱カラートング 小 オレンジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81951120
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

厨房内やお惣菜売り場での色分けが可能です。

用途
抗菌・洗浄機対応
TGK品番
1-0490-0604
材質
【樹脂部】66ナイロン(抗菌・ガラス繊維入)【金属部】ステンレス
全長(mm)
200
耐熱温度(℃)
270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする