- イシミズ むし布 SS(3合用)  No20013 イシミズ 81951251

イシミズ むし布 SS(3合用) No20013

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81951251
品番
-
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

およそ1合用

用途
せいろや蒸し器の底に敷くと、こびりつかず、布ごと引き上げられて便利です。
TGK品番
1-0417-2002
材質
綿100%
寸法(縦×横)(mm)
250×250
注意
※茶碗蒸しなどの時は、蒸し器の蓋にかぶせると適度に水分を逃し、なおかつ水滴が落ちるのを防ぎます
※むし布は、ほど良く水分を吸収することから、野菜の水切り用としてもご利用いただけます
※洗濯機はご使用にならずに中性洗剤で手洗いして天日干してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする