曜日別特売
- 耐熱性陶器 手付スフレ  L(9個入) カンダ[厨房用品] 81952021

耐熱性陶器 手付スフレ L(9個入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個(9個)
注文コード
81952021
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
TGK品番
1-2318-1003
容量(cc)
75
内径(mm)
65×22
直径×高さ(mm)
77×26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする