- ステンレス クープナイフ ワダコーポレーション 81952048

ステンレス クープナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81952048
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

細かな作業に最適な小型のナイフ

TGK品番
1-1143-2201
材質
ステンレス刃物鋼
全長(mm)
150
刃渡り(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする