曜日別特売
- 多機能オープナー アイデアセキカワ 81952450

多機能オープナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
81952450
品番
-
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

3種類のキャップを簡単に開けることができます。

TGK品番
1-0593-2302
色
ホワイト
材質
【ハンドル】ポリプロピレン【金属部】18-0ステンレス
全長(mm)
112

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする