HDMI延長ケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81953813 品番 DH-EX4015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,774
販売価格(税別)
1,613

お持ちのHDMIケーブルの延長に。HDMI端子をテレビ前に移動させることでHDMI機器の抜き挿しがラクラクに。サイズの大きいスティック型PCなども隣接する端子の邪魔せず設置ができる。

ケーブル長(m)1.5 ブラック コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)メス 機能HEC対応 伝送速度(Gbps)10.2 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81953804
2023-07-21
用途:
Amazon FireTVStick添付のHDMI延長コードが短くモニター本体の熱が伝わりやすく、離してStick本体の過熱を防ぎたく購入。少しですが過熱を防げている様子なので取付て正解でした!

伝送速度等の遅延もなく、良い商品です。もっと早く取り付けていれば、過熱の度に抜き差しせずに良かったのかなと思います?

対象商品:
81953804
2021-01-31
用途:
車のHDMIホールに
サービス業

こちらのミスですが、短過ぎました。
あと本体が凸凹と突起のような部分があり、削って取り付けしました。
物は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする