※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアコンリモコン 汎用 メーカー13社対応

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81953865 品番RC-36AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,924
販売価格(税別)
2,658

◇エアコンの主な操作が可能
◇国内主要メーカー13社対応
◇紛失防止に役立つリモコンホルダー付属
◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き液晶画面
◇再設定不要のバックアップ機能搭載

用途
◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:DC3V 単四形乾電池 2本
◇電源持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用)※使用頻度により異なります。
◇外形寸法(約):幅50x高さ155x厚さ23(mm)
【対応メーカー】
ダイキン/シャープ/長府/パナソニック(ナショナル)/サンヨー/日立/東芝/コロナ/富士通ゼネラル/フナイ/LGエレクトロニクス/三菱電機(霧ヶ峰)/三菱重工(ビーバー)
※本機は2015年5月までに発売された機器をもとに開発を行なっておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2015年6月以降に発売された機器についても操作できない場合があります。
電源DC3V 単四形乾電池 2本 幅W×厚さ×高さH(mm)49.5×20.5×155 電池使用時間(時間)約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります。 動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
リモコン交換
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

長年使用しているリモコンが操作不良となり、エアコン本体はまだ稼働出来る
状況だったのでこちらのリモコンを購入しました。古いエアコンでしたが、
購入しましたリモコンでメーカーを設定したところ、全く問題なく使用が
出来ています。また表示が大きく見易いリモコンです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする