つくし工房
工事案内板(カラー鋼板)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表示内容・寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
ご迷惑をおかけしてもことに申し訳ありません/安全第一で作業中です/ご協力をお願いします
寸法(mm)
900×600
注文コード
81953886
品番
1【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,898
¥
5,598
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
表示内容
ご迷惑をおかけしてもことに申し訳ありません/安全第一で作業中です/ご協力をお願いします
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
900×600
取付方式
穴6
穴数
6