コンパクトタップ 4個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 耐雷サージ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81953953 品番A-CT004SB(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥867
販売価格(税別)
788

1つのコンセントから4つに電源を分配することができます。電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ

コンセント個数4 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 プラグ形状スイングプラグ 耐雷サージ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする