W-1501B3P(W) ちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 ELPA 81953996

W-1501B3P(W) ちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 ELPA 81953996 W-1501B3P(W) ちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 ELPA 81953996

ちょっとコード スイングプラグ 延長コード 手軽 配線

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード81953996 品番W-1501B3P(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電源コード3種類から選べます 他の種類を見る

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。ACアダプター使用時に無理なくコンセントを利用できます。ゲーム機や携帯電話などのACアダプターの接続に便利です。

コード長さ(m)0.1 タイプ屋内専用 使用温度範囲(℃)-10〜40 消費電力(W)1500まで 定格AC125V 15A 差込口1個口 プラグ形状スイングプラグ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81953996 W-1501B3P(W) 81953978 W-1501B(W) ちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 ELPA ちょっとコード スイングプラグ 延長コード 手軽 配線 ELPA 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81953987
2021-07-18
用途:
テーブルタップ周りの整理
運輸・通信業

大き目のACアダプターを使用するとターブルタップ周りが煩雑になるので購入。
タコ足配線になりすぎないように気を付けて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする