ちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81954005 品番 WB-CT303B(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。

電源コード(m)0.3 使用温度範囲(℃)-10〜40 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 使用場所屋内専用 プラグ形状スイング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81954005
2020-07-21
用途:
電源を取りづらい位置のコンセントへの接続時
教育・研究機関

たまたま、電源を取りづらい位置に設置されているコンセントの利用頻度が多く、こういう商品を探していました! 非常に便利で、かがんだ状態で使いづらいコンセントを利用することがなくなり、腰への毎回の負担が減り、大満足です。

若干、個体差なのか? このタップをコンセントにさす時に、ほどほどの抵抗があります(金属板の並行性の問題かもしれません)
だからと言って、通電には問題ありません。

対象商品:
81954005
2020-05-15
用途:
コスパに優れている
サービス業

短めの電源タップを探していましたが、値段に合うものが見つからず困っていました。このELPAの製品は、コンセントが曲がるだけでなくデザインもシンプルで優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする