リンナイ
標準幅スタンダードガステーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
都市ガス用
注文コード
81955006
品番
KG64TW2L/13A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,980
¥
23,980
バスケットに入れる
水無片面焼きグリル。強火側に温度調節機能、標準側にコンロタイマー搭載。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
都市ガス用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
8
電源(V)
単1乾電池×2本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×452×180
材質(天板)
クリスタルコート
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。